Nem visszaküldhető

EGLO - Függ izzós lpt 40W E27 IP20 SN147455 - 99795

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 40W E27 IP20 SN147455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - egyéb

  • Búra anyaga - egyéb

  • Hosszúság - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1334 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147455

Gyártói cikkszám

99795

Gyártói típuskód

99795

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Hosszúság:

180 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

40 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ izzós lpt 40W E27 IP20