EGLO - Függ izzós lpt 4x40W E27 SHIREBROOK SN189487 - 43726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189487
Gyártói cikkszám
43726
Gyártói típuskód
43726
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1 mm
Szélesség:
250 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Függ izzós lpt 4x40W E27 SHIREBROOK