EGLO - Függ izzós lpt 4x60W E27 IP20 Apricale SN122915 - 98282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122915
Gyártói cikkszám
98282
Gyártói típuskód
98282
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
740 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Függ izzós lpt 4x60W E27 IP20 Apricale