Nem visszaküldhető

EGLO - Függ izzós lpt 4x60W E27 sötétbarna Estevau IP20 SN127886 - 97066

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 4x60W E27 sötétbarna Estevau IP20 SN127886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Hosszúság - 975 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127886

Gyártói cikkszám

97066

Gyártói típuskód

97066

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Hosszúság:

975 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

145 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

240 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ izzós lpt 4x60W E27 sötétbarna Estevau IP20