EGLO - Függ izzós lpt 5x25W E14 réz/kristály Fenoullet IP20 SN147094 - 39605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - sárgaréz
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 575 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147094
Gyártói cikkszám
39605
Gyártói típuskód
39605
Ház színe:
sárgaréz
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
575 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1210 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
125 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 5x25W E14 réz/kristály Fenoullet IP20