Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ izzós lpt 60W 1xE27 IP20 sárgaréz/fekete IP20 SN136969 - 43681

MásolásMásolás
EGLO - Függ izzós lpt 60W  1xE27 IP20 sárgaréz/fekete IP20 SN136969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1503 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136969

Gyártói cikkszám

43681

Gyártói típuskód

43681

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

175 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1300 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ izzós lpt 60W 1xE27 IP20 sárgaréz/fekete IP20