EGLO - Függ izzós lpt 60W E27 18cm fehér/barna SABINAR IP20 SN129685 - 96981
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1503 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129685
Gyártói cikkszám
96981
Gyártói típuskód
96981 SABINAR
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
180 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 60W E27 18cm fehér/barna SABINAR IP20