EGLO - Függ izzós lpt 60W E27 fekete/arany Gaetano IP20 SN147396 - 94935
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1503 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147396
Gyártói cikkszám
94935
Gyártói típuskód
94935
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Átmérő:
380 mm
Védettség (IP):
IP20
Reflektor:
nincs
Ingahossz:
1500-1500 mm
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Magasság / mélység:
1500 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem