EGLO - Függ izzós lpt 6x40W E14 fekete Cantallops IP20 SN133840 - 98456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E14
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Hosszúság - 1150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133840
Gyártói cikkszám
98456
Gyártói típuskód
98456
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Hosszúság:
1150 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
520 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
240 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 6x40W E14 fekete Cantallops IP20