EGLO - Függ izzós lpt 6x60W E14 bronz/pezsgő Marbella IP20 SN133920 - 85857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E14
Ház anyaga - egyéb
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 740 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133920
Gyártói cikkszám
85857
Gyártói típuskód
85857
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E14
Ház anyaga:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
740 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
360 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ izzós lpt 6x60W E14 bronz/pezsgő Marbella IP20