MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Függ LED-es lpt 18W 2300lm 2700-6500K MONEVA-C SN101234 - 96978

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 18W 2300lm 2700-6500K MONEVA-C SN101234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - műanyag átlátszó

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759969783

Sonepar cikkszám

SN101234

Gyártói cikkszám

96978

Gyártói típuskód

96978

Ház színe:

fekete

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Átmérő:

405 mm

Ingahossz:

1500-1500 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2300-0 lm

Függ LED-es lpt 18W 2300lm 2700-6500K MONEVA-C