EGLO - Függ LED-es lpt 18W 3000K LISCIANA SN163215 - 900174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Alkalmas függesztésre - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163215
Gyártói cikkszám
900174
Gyártói típuskód
900174
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
875 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-2000 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Függ LED-es lpt 18W 3000K LISCIANA