Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ LED-es lpt 1x5,4W 630lm matt nikkel / szatinált Enaluri IP20 SN132982 - 98678

MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 1x5,4W 630lm matt nikkel / szatinált Enaluri IP20 SN132982

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

292 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132982

Gyártói cikkszám

98678

Gyártói típuskód

98678

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Hosszúság:

140 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

5.4 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

5.4-5.4 W

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ LED-es lpt 1x5,4W 630lm matt nikkel / szatinált Enaluri IP20