Nem visszaküldhető

EGLO - Függ LED-es lpt 1x9W 1200lm 3000K fek.sínnel IP20 SN143366 - 98811

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 1x9W 1200lm 3000K fek.sínnel IP20 SN143366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - egyéb

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

485 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143366

Gyártói cikkszám

98811

Gyártói típuskód

98811

Ház színe:

fekete

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Hosszúság:

285 mm

Átmérő:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

44 mm

Magasság / mélység:

2015 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

9 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ LED-es lpt 1x9W 1200lm 3000K fek.sínnel IP20