Nem visszaküldhető

EGLO - Függ LED-es lpt 22W 3000K LISCIANA SN163213 - 900175

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 22W 3000K LISCIANA SN163213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163213

Gyártói cikkszám

900175

Gyártói típuskód

900175

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1.26 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság / mélység:

1.1 mm

Rendszer teljesítmény:

22 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-2500 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Függ LED-es lpt 22W 3000K LISCIANA