EGLO - Függ LED-es lpt 27W 3000lm 3000K króm/fehér IP20 SN136227 - 96331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1334 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136227
Gyártói cikkszám
96331
Gyártói típuskód
Nevado 96331
Ház színe:
króm
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
900 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
27 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ LED-es lpt 27W 3000lm 3000K króm/fehér IP20