Nem visszaküldhető

EGLO - Függ LED-es lpt 2x13W 3120lm 3000K IP20 SN157460 - 900489

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 2x13W 3120lm 3000K IP20 SN157460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157460

Gyártói cikkszám

900489

Gyártói típuskód

900489

Fényforrással:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

935 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság / mélység:

1.1 mm

Rendszer teljesítmény:

26 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3120-3120 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Függ LED-es lpt 2x13W 3120lm 3000K IP20