Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ LED-es lpt 2x17W 4600lm nikkel Fraioli-C IP20 SN126931 - 97911

MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 2x17W 4600lm nikkel Fraioli-C IP20 SN126931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

292 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126931

Gyártói cikkszám

97911

Gyártói típuskód

97911

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

1050 mm

Védettség (IP):

IP20

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság / mélység:

1200 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

14 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2300-2300 lm

Lámpateljesítmény:

34-34 W

Teljesítményfaktor:

1

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ LED-es lpt 2x17W 4600lm nikkel Fraioli-C IP20