EGLO - Függ LED-es lpt 35W 4200lm 2700K - 6500K SIMOLARIS SN170839 - 99603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Alkalmas függesztésre - Igen
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170839
Gyártói cikkszám
99603
Gyártói típuskód
SIMOLARIS 99603
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1.22 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Rendszer teljesítmény:
35 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4200-4200 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Függ LED-es lpt 35W 4200lm 2700K - 6500K SIMOLARIS