Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ LED-es lpt 3x3,3W 3000K 1020lm Romagnese Led IP20 SN133128 - 94318

MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 3x3,3W 3000K 1020lm Romagnese Led IP20 SN133128

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Átmérő - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133128

Gyártói cikkszám

94318

Gyártói típuskód

94318

Ház színe:

nikkel

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Átmérő:

210 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Függ LED-es lpt 3x3,3W 3000K 1020lm Romagnese Led IP20