EGLO - Függ LED-es lpt 4x4,5W 2000lm 3000K króm/opál Aleandro IP20 SN086056 - 96528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg opál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759965280
Sonepar cikkszám
SN086056
Gyártói cikkszám
96528
Gyártói típuskód
96528
Ház színe:
króm
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg opál
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
800 mm
Védettség (IP):
IP20
Ingahossz:
860-1550 mm
Szélesség:
120 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
18 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-0 lm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ LED-es lpt 4x4,5W 2000lm 3000K króm/opál Aleandro