Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ LED-es lpt 5W 12V 480lm 3000K IP20 SN117009 - 93708

MásolásMásolás
EGLO - Függ LED-es lpt 5W 12V 480lm 3000K IP20 SN117009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

292 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117009

Gyártói cikkszám

93708

Gyártói típuskód

93708

Ház színe:

króm

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Átmérő:

140 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

5 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ LED-es lpt 5W 12V 480lm 3000K IP20