EGLO - Függ LED-es lpt 5x6Wkróm/fehérAmonde SN136693 - 95219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Átmérő - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136693
Gyártói cikkszám
95219
Gyártói típuskód
95219
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Átmérő:
320 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Függ LED-es lpt 5x6Wkróm/fehérAmonde