Nem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 1x 60W E27 nikkel matt/opál Rondo IP20 GT21788 - 85261

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 1x 60W E27 nikkel matt/opál Rondo IP20 GT21788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 200 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759852610

Sonepar cikkszám

GT21788

Gyártói cikkszám

85261

Gyártói típuskód

85261

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

200 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x 60W E27 nikkel matt/opál Rondo