Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 1x 60W E27 nikkel/opál 300mm Rondo IP20 GT24972 - 85263

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 1x 60W E27 nikkel/opál 300mm Rondo IP20 GT24972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 300 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759852634

Sonepar cikkszám

GT24972

Gyártói cikkszám

85263

Gyártói típuskód

85263

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

300 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x 60W E27 nikkel/opál 300mm Rondo