MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 1x 60W E27 repülős Airman IP20 GT14688 - 85059

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 1x 60W E27 repülős Airman IP20 GT14688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - többszínű

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Hosszúság - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759850593

Sonepar cikkszám

GT14688

Gyártói cikkszám

85059

Gyártói típuskód

85059

Ház színe:

többszínű

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Hosszúság:

320 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

300 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x 60W E27 repülős Airman