EGLO - Függ lpt 1x100W E27 alu/króm Lobby IP20 GT08970 - 82863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Foglalat - E27
Ház anyaga - alumínium
Átmérő - 450 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759828639
Sonepar cikkszám
GT08970
Gyártói cikkszám
82863
Gyártói típuskód
82863
Ház színe:
alumínium
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
alumínium
Átmérő:
450 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x100W E27 alu/króm Lobby