EGLO - Függ lpt 1x100W E27 matt króm/fehér TROY3 IP20 GT25048 - 85977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 105 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759859770
Sonepar cikkszám
GT25048
Gyártói cikkszám
85977
Gyártói típuskód
85977
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
105 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x100W E27 matt króm/fehér TROY3