EGLO - Függ lpt 1x100W E27 mnikkel Brenda IP20 GT26192 - 87058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Foglalat - E27
Átmérő - 360 mm
Védettség (IP) - IP20
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759870584
Sonepar cikkszám
GT26192
Gyártói cikkszám
87058
Gyártói típuskód
87058
Ház színe:
ezüst
Foglalat:
E27
Átmérő:
360 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x100W E27 mnikkel Brenda