EGLO - Függ lpt 1x100W E27 nikkel/opál Rondo D250mm IP20 GT23127 - 85262
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Átmérő - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759852627
Sonepar cikkszám
GT23127
Gyártói cikkszám
85262
Gyártói típuskód
85262
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
250 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x100W E27 nikkel/opál Rondo D250mm