EGLO - Függ lpt 1x100W matt nickel/Króm/ IP20 GT60389 - 89822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 360 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759898229
Sonepar cikkszám
GT60389
Gyártói cikkszám
89822
Gyártói típuskód
89822
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
360 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x100W matt nickel/Króm/