EGLO - Függ lpt 1x15W E27 mik/átlarany SELVINO IP20 SN125283 - 98696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
292 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125283
Gyártói cikkszám
98696
Gyártói típuskód
98696
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
15 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem