EGLO - Függ lpt 1x40W E27 IP20 Rocamar SN081496 - 94589
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg átlátszó
Átmérő - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759945893
Sonepar cikkszám
SN081496
Gyártói cikkszám
94589
Gyártói típuskód
94589
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Átmérő:
190 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x40W E27 IP20 Rocamar