Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 1x40W E27 IP20 SN121103 - 98647

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 1x40W E27 IP20 SN121103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

985 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121103

Gyártói cikkszám

98647

Gyártói típuskód

98647

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

300 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

40 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ lpt 1x40W E27 IP20