Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 1x60W 230V E27 IP20 MASERLO SN088202 - 31602

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 1x60W 230V E27 IP20 MASERLO SN088202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 380 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759316020

Sonepar cikkszám

SN088202

Gyártói cikkszám

31602

Gyártói típuskód

31602

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

380 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W 230V E27 IP20 MASERLO