Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 1x60W E27 190mm szürke Sarabia IP20 SN089930 - 94352

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 1x60W E27 190mm szürke Sarabia IP20 SN089930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 190 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759943523

Sonepar cikkszám

SN089930

Gyártói cikkszám

94352

Gyártói típuskód

94352

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

190 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek - Függ lpt 1x60W E27 190mm szürke Sarabia