EGLO - Függ lpt 1x60W E27 35cm bézs Grantham IP20 SN016504 - 49172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - bézs
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759491727
Sonepar cikkszám
SN016504
Gyártói cikkszám
49172
Gyártói típuskód
49172
Ház színe:
bézs
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Hosszúság:
1100 mm
Átmérő:
355 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 35cm bézs Grantham