EGLO - Függ lpt 1x60W E27 barna TINDORI IP20 SN117716 - 96219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1503 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117716
Gyártói cikkszám
96219
Gyártói típuskód
96219 TINDORI
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Átmérő:
800 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
nincs
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Függesztékkel szállítva:
Igen
Rendszer teljesítmény:
60 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem