EGLO - Függ lpt 1x60W E27 fehér Razoni IP20 SN031767 - 92251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg matt/szatinált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759922511
Sonepar cikkszám
SN031767
Gyártói cikkszám
92251
Gyártói típuskód
92251
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg matt/szatinált
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Átmérő:
190 mm
Védettség (IP):
IP20
Ingahossz:
1100-1100 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W