EGLO - Függ lpt 1x60W E27 fehér/szat. bura Vetro IP20 SN016656 - 82783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Ház anyaga - műanyag
Átmérő - 350 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759827830
Sonepar cikkszám
SN016656
Gyártói cikkszám
82783
Gyártói típuskód
82783
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
műanyag
Átmérő:
350 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 fehér/szat. bura Vetro