EGLO - Függ lpt 1x60W E27 fekete/bronz PASTERI SN079705 - 94913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 380 mm
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759949136
Sonepar cikkszám
SN079705
Gyártói cikkszám
94913
Gyártói típuskód
94913
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
380 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 fekete/bronz PASTERI