EGLO - Függ lpt 1x60W E27 fekete Newtown IP20 SN031768 - 49472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 275 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759494728
Sonepar cikkszám
SN031768
Gyártói cikkszám
49472
Gyártói típuskód
49472
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
275 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 fekete Newtown