EGLO - Függ lpt 1x60W E27 IP20 csiszoltvréz/feketeYorth SN112342 - 32539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - réz
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1503 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112342
Gyártói cikkszám
32539
Gyártói típuskód
32539
Ház színe:
réz
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
2000 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függ lpt 1x60W E27 IP20 csiszoltvréz/feketeYorth