EGLO - Függ lpt 1x60W E27 matt nikkel fehér FARGO IP20 GT84571 - 88853
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 205 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759888534
Sonepar cikkszám
GT84571
Gyártói cikkszám
88853
Gyártói típuskód
88853
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
205 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 matt nikkel fehér FARGO