EGLO - Függ lpt 1x60W E27 műanyag/szövet fehér Campi IP20 SN052461 - 93374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Ház anyaga - műanyag
Átmérő - 450 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933746
Sonepar cikkszám
SN052461
Gyártói cikkszám
93374
Gyártói típuskód
93374
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
műanyag
Átmérő:
450 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 műanyag/szövet fehér Campi