EGLO - Függ lpt 1x60W E27 textil antracit/barna Pasteri IP20 SN031988 - 31578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Átmérő - 530 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759315788
Sonepar cikkszám
SN031988
Gyártói cikkszám
31578
Gyártói típuskód
31578
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
530 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-0 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x60W E27 textil antracit/barna Pasteri