Nem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 2x60W E27 foglalat 100cm textil Maserlo IP20 SN145312 - 31618

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 2x60W E27 foglalat 100cm textil Maserlo IP20 SN145312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145312

Gyártói cikkszám

31618

Gyártói típuskód

31618

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Hosszúság:

1000 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

250 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

120 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függ lpt 2x60W E27 foglalat 100cm textil Maserlo IP20