EGLO - Függ lpt. 2x60W E27 foglalat 78cm textil fekete Maserlo IP20 SN098735 - 31611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316112
Sonepar cikkszám
SN098735
Gyártói cikkszám
31611
Gyártói típuskód
31611
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-0 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Függ lpt. 2x60W E27 foglalat 78cm textil fekete Maserlo IP20