Nem visszaküldhető

EGLO - Függ lpt 2x60W E27 foglalat IP20 75cm fehér Pasteri SN099066 - 31579

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 2x60W E27 foglalat IP20 75cm fehér Pasteri SN099066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Hosszúság - 750 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759315795

Sonepar cikkszám

SN099066

Gyártói cikkszám

31579

Gyártói típuskód

31579

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Hosszúság:

750 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

220 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Függ lpt 2x60W E27 foglalat IP20 75cm fehér Pasteri