EGLO - Függ lpt 2x60W E27 matt nikkel/fehér MASERLO IP20 SN014758 - 31609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316099
Sonepar cikkszám
SN014758
Gyártói cikkszám
31609
Gyártói típuskód
31609
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
780 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Névleges feszültség:
220-0 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 2x60W E27 matt nikkel/fehér MASERLO